ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ カッティング砥石 GC Φ45×0.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
06980435
品番
MC2807
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-7092
粒度
100
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
23
内径(Φmm)
1.8
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
45
砥粒
GC