HESL2015-C 超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06980477

超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)1.5
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)8
全長(mm)50
内容量1本注文コード06980477品番HESL2015-C
参考基準価格(税別)¥12,850販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
用途
側面切削
刃径(Φmm)1.5刃長(mm)8全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする