ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ グリーン砥石 GC#80 Φ16
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980548
品番
CA6415
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-6360
軸径(Φmm)
6
粒度
80
高さ(mm)
16
質量(g)
191
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
16