ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ グリーン砥石 GC#80 Φ19
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980557
品番
CA6416
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
高さ(mm)
19
トラスコ品番
852-6361
質量(g)
236
軸径(Φmm)
6
粒度
80
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
19