ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ グリーン砥石 GC#80 Φ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980584
品番
CA6411
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
6
高さ(mm)
13
粒度
80
トラスコ品番
498-9821
質量(g)
90
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス