ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980645
品番
CA6143
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
498-9767
軸径(Φmm)
6
粒度
60
高さ(mm)
13
質量(g)
110
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
10