ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ グレー砥石 A/WA#60 Φ16
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980663
品番
CA6145
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
16
高さ(mm)
16
粒度
60
トラスコ品番
852-6337
質量(g)
197
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅