ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ シリコンゴムホイール#120
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
06980846
品番
NA2501
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
3
粒度
120
トラスコ品番
499-7476
質量(g)
30
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒
GC