ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ セパレートロングシャフトゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06980898
品番
DB3712
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-6938
粒度
120
高さ(mm)
12
質量(g)
11
ねじ径(mm)
1.7
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
5