ミニモ セパレートロングシャフトゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード06980977 品番DB3701
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

研削作業に適したゴム砥石です。
深穴、深いスリット等の研削加工に最適です。

トラスコ品番852-6933 軸径(Φmm)M1.7 幅(mm)11 粒度#80 WAミディアム 高さ(mm)11 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 ねじ径(mm)1.7 外径(Φmm)4 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 先端径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする