ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#120 Φ30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
06981196
品番
SA3502
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-7156
軸径(Φmm)
3
粒度
120
全長(mm)
37
質量(g)
49
外径(Φmm)
30
適合材
各種金属