ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ セラミックゴムディスク 金属用#220 Φ30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
06981214
品番
SA3504
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
30
全長(mm)
37
粒度
220
トラスコ品番
852-7158
質量(g)
49
適合材
各種金属