ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ ブラック砥石 A#60 Φ19
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06981318
品番
CA6107
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
19
高さ(mm)
13
粒度
60
トラスコ品番
852-6333
質量(g)
317
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅