ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ ブラック砥石 A#60 Φ6
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06981336
品番
CA6101
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-6327
軸径(Φmm)
6
粒度
60
高さ(mm)
13
質量(g)
113
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
6