ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ ブラック砥石 A#60 Φ8
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06981345
品番
CA6102
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
高さ(mm)
13
粒度
60
トラスコ品番
852-6328
質量(g)
120
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅