ミニモ ポリッシングウッド スーパーハード Φ16

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード06981388 品番GA4555
参考基準価格(税別)¥7,030 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
軸径(Φmm)6 外径(Φmm)16 砥石長(mm)30 トラスコ品番852-7064 質量(g)93 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする