ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ ポリッシングウッド ソフト Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06981415
品番
GA4513
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
砥石長(mm)
20
トラスコ品番
499-5660
質量(g)
36
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット