ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ ポリッシングウッド ソフト Φ13
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
06981424
品番
GA4514
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
13
砥石長(mm)
20
トラスコ品番
852-7057
質量(g)
45
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット