ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ ポリッシングウッド ハード Φ20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
06981503
品番
GA4526
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
20
砥石長(mm)
30
トラスコ品番
852-7062
質量(g)
122
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット