ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ ポリッシングウッドスティック ソフト 丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
06981695
品番
RD3793
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
全長(mm)
150
外径(Φmm)
6.5
硬さ
ハード
トラスコ品番
852-7145
質量(g)
39
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット