ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ ユニポリッシュ ハード#120 Φ10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06981808
品番
DE2301
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
13
粒度
120
トラスコ品番
852-7015
質量(g)
36
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅