ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ ユニポリッシュ ハード#120 Φ13
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06981817
品番
DE2311
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
13
高さ(mm)
13
粒度
120
トラスコ品番
852-7019
質量(g)
41
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅