ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ ユニポリッシュ ハード#120 Φ25
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06981835
品番
DE2411
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
25
粒度
120
トラスコ品番
852-7027
質量(g)
121
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅