ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ ユニポリッシュ ハード#220 Φ13
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06981853
品番
DE2312
在庫数量:残り32点
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,298
¥
1,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
13
高さ(mm)
13
粒度
220
トラスコ品番
852-7020
質量(g)
41
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅