ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ ラバーブラシ #120 Φ20 20入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
06982142
品番
NA3511
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
粒度
120
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
0.8
トラスコ品番
852-7126
質量(g)
6
内径(Φmm)
1.8
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅