ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ ラバーブラシ #120 Φ25 20入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
06982158
品番
NA3554
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,798
¥
1,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-7135
粒度
120
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
12
内径(Φmm)
3
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
25