ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ ラバーブラシ #220 Φ20 20入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
06982176
品番
NA3512
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,998
¥
2,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-7127
粒度
220
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
6
内径(Φmm)
1.8
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
20