ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ ラバーブラシ #36 Φ25 20入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
06982203
品番
NA3551
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
粒度
36
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
852-7132
質量(g)
12
内径(Φmm)
3
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅