ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ ロングシャフトイエロー砥石 WA#120 Φ6
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06982316
品番
CA3512
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
498-9759
軸径(Φmm)
3
粒度
120
高さ(mm)
10
質量(g)
53
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
6