ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ ロングシャフトイエロー砥石 WA#120 Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06982325
品番
CA3513
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
8
高さ(mm)
10
粒度
120
トラスコ品番
852-6325
質量(g)
74
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス