ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
06982578
品番
DB2132
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
高さ(mm)
10
トラスコ品番
852-6891
質量(g)
37
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
形状
球状
粒度
120
外径(Φmm)
10