ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
06982587
品番
DB4402
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
高さ(mm)
20
トラスコ品番
499-1028
質量(g)
61
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
粒度
120
外径(Φmm)
10