ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06982614
品番
DB4432
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
499-1095
軸径(Φmm)
6
粒度
120
高さ(mm)
25
質量(g)
187
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
25