ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#120 Φ5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06982623
品番
DB2102
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-6879
軸径(Φmm)
3
形状
球状
粒度
120
高さ(mm)
5
質量(g)
25
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
5