ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
06982702
品番
DB4403
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
20
粒度
220
トラスコ品番
852-6993
質量(g)
64
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅