ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ15
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06982912
品番
DB4411
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
15
高さ(mm)
20
粒度
80
トラスコ品番
499-1036
質量(g)
87
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅