ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ 研削用ゴム砥石セット WA ミディアム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(30本)
注文コード
06982973
品番
ZC4310
参考基準価格(税別)
¥34,820
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
研削用ゴム砥石セットWAミディアムです。
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
軸径(Φmm)
3.0
トラスコ品番
852-7174
セット内容
DB2021〜DB2026、DB2031〜DB2036、DB2041〜DB2046、DB2051〜DB2056、DB2061〜DB2066(各2本)
質量(kg)
1
ケース
TX07