ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #120 Φ18X1.5 10入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 06983007 品番 NA2601
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
内径(Φmm)1.8 外径(Φmm)18 厚さ(mm)1.5 粒度120 砥粒WA トラスコ品番499-7506 質量(g)12 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする