※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #120 Φ25X3 10入
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
06983025
品番
NA2641
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
25
厚さ(mm)
3
粒度
120
砥粒
WA
トラスコ品番
499-7662
質量(g)
40
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅