※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #220 Φ18X1.5 10入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
06983034
品番
NA2602
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
18
厚さ(mm)
1.5
粒度
220
砥粒
WA
トラスコ品番
499-7514
質量(g)
12
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅