ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#120 Φ10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06983332
品番
DB4301
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
20
粒度
120
トラスコ品番
852-6981
質量(g)
67
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅