ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Φ15
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06983384
品番
DB4312
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
15
高さ(mm)
20
粒度
220
トラスコ品番
852-6985
質量(g)
100
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅