ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ 研磨用ゴム砥石セット WA ハード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(60本)
注文コード
06983892
品番
ZC4410
参考基準価格(税別)
¥35,480
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
研磨用ゴム砥石セットWAハードです。
トラスコ品番
852-7177
セット内容
DB3201〜DB3204、DB3211〜DB3214、DB3221〜DB3224、DB3231〜DB3234、DB3241〜DB3244(各2本)
軸径(Φmm)
3.0
質量(kg)
1
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
ケース
TX07