ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#120 Φ5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06984014
品番
JA3110
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
外径(Φmm)
5
全長(mm)
55
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
仕様
PA#120 3×6mm
トラスコ品番
852-7082
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
10
粒度
120
質量(g)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
88000
適合材
合金鋼、一般鋼、ステンレス