ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 06984066 品番 JA3105
参考基準価格(税別)¥6,870 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。

粒度320 外径(Φmm)1.7 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)53 用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 仕様3×6mm用 トラスコ品番852-7077 幅(mm)8 質量(g)18 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする