ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ2.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06984084
品番
JA3107
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
外径(Φmm)
2.5
全長(mm)
55
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
仕様
ハンドホルダー
トラスコ品番
852-7079
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
10
粒度
320
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
適合材
合金鋼、一般鋼、ステンレス