ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ 専用シャフト 50mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06984102
品番
DB3791
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
トラスコ品番
852-6945
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
質量(g)
5
ねじ径(mm)
1.7
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅