ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ 専用シャフト 60mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06984118
品番
DB3792
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
ねじ径(mm)
1.7
全長(mm)
60
トラスコ品番
852-6946
質量(g)
6
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅