BS1073 ミニモ スチールカッター ストレートカット Φ6 ミニター 06984547

ミニモ スチールカッター ストレートカット Φ6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06984547 品番BS1073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)6 全長(mm)44.5 軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番852-7493 厚さ(mm)0.4 質量(g)5 対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする