ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター ストレートチップブレーカーカット Φ1.4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
06984687
品番
BS1034
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.4
軸径(Φmm)
2.34
刃長(mm)
4.8
全長(mm)
44.5
トラスコ品番
852-7479
質量(g)
17
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅